【レンタル】ラコムテスターpH計 突き刺し電極・防水型 pHSpear

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 レンタル日数(日)6(延長) アズワン品番1-7726-01-40 電源LR44ボタン電池×4個(テスト用付属)、レンタル付属品:校正用錠剤(pH4・7・10×各4錠) 注文コード29271876 品番pHSpear
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,150
この商品はアズワン品番・電源・レンタル日数など10種類から選べます 他の種類を見る

防水構造(IEC規格IP67)ですので高湿度の環境での使用が可能です。
センサー部の交換が可能です。
自動パワーオフ機能・ホールド機能及びメッセージ機能(バッテリー表示・エラーメッセージ)付きです。

電源LR44ボタン電池×4個(テスト用付属)、レンタル付属品:校正用錠剤(pH4・7・10×各4錠) アズワン品番1-7726-01-40 防水性IP67
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする