グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの その他標識
吹き流し標識
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
29271945
品番
GEW-20
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
表示内容
吹き流しの角度の目安
取付方式
ビス(別売)
材質
ポリプロピレン製
質量(g)
約160
寸法(幅W×高さH)(mm)
450×600
アズワン品番
64-6555-78
用途
吹き流しの角度と風速の目安をひと目で確認できます。
仕様
穴4箇所・角R
厚さ(mm)
約1
取付穴径(Φmm)
3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300