LH-N652-M ミリオン ラテックスグローブ No.280 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 29271979

LH-N652-M ミリオン ラテックスグローブ No.280 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 29271979
LH-N652-M ミリオン ラテックスグローブ No.280 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 29271979
LH-N652-M ミリオン ラテックスグローブ No.280 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 29271979

ミリオン ラテックスグローブ No.280

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1箱(100枚)注文コード29271979品番LH-N652-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

使用感向上のため表面エンボス加工をしています

サイズM全長(cm)24±0.5中指長(cm)8.3手の平幅(cm)9.5±0.5材質天然ラテックスゴムクリーム厚さ(mm)0.15± 0.02粉有無粉無エンボス加工指先エンボス入数(枚)100公差±5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29271979
2023-02-23
用途: 接着作業時
製造業

フィット感もあり、手脂が製品に付着しないので非常に良いです

対象商品 : 29271979
2022-03-04
用途: 小さなものを洗う時
木彫り工房 けやき製造業

以前はビニール素材?のようなのを使っていたが脱ぎ刺しがしにくい感じだったが、これは伸びるので密着も良く脱ぎ刺しもしやすくて使いやすい。

対象商品 : 29271979
2020-10-25
用途: 日々の作業に
医療・福祉・介護関連業

今まで使用していたものより少し分厚くゴアゴア感があり感覚が鈍感になる感じですが どこでも販売がなく困ってたので助かりました。

対象商品 : 29271963
2021-05-31
用途: 造園作業等
農・林・水産業

丈夫で長持ちします。この商品を選んで良かったです。

対象商品 : 29271963
2020-04-02
用途: 歯科医院

使いやすいです。不足している中、とても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする