全身化学防護服(使い捨て式・マイクロガード) 2000PLUS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) サイズS 注文コード29271997 品番MG2000P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・アズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

フード・袖口・裾・胴回り・足くび部分にはゴム紐が入っています。
ファスナー部を防護するフラップ付きです。
ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付いていますので、上下どちらからでも開閉できます。

サイズS 用途ナノマテリアルばく露防止、インジウム化合物対策、ダイオキシン類対策用(レベル2)、一般粉じん作業、塗装作業、石綿(アスベスト)関連作業、除染作業、がれき処理等における石綿対策 種別つなぎ 材質SC2000L/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)、その他/PP(ポリプロピレン) 規格JIS規格 機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 適応身長(cm)164〜170 適応胸囲(cm)84〜92

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29271997 MG2000P 48900196 MG2000P-S 使い捨て化学防護服 MG2000P 重松製作所 使い捨て化学防護服 MG2000P 重松製作所 1袋(10着) 16,980 税込18,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする