全身化学防護服(使い捨て式・マイクロガード) 2000PLUS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 29272006 品番 MG2000P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

フード・袖口・裾・胴回り・足くび部分にはゴム紐が入っています。
ファスナー部を防護するフラップ付きです。
ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付いていますので、上下どちらからでも開閉できます。

サイズ2XL 用途ナノマテリアルばく露防止、インジウム化合物対策、ダイオキシン類対策用(レベル2)、一般粉じん作業、塗装作業、石綿(アスベスト)関連作業、除染作業、がれき処理等における石綿対策 種別つなぎ 材質SC2000L/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)、その他/PP(ポリプロピレン) 規格JIS規格 機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 適応身長(cm)188〜194 適応胸囲(cm)116〜124

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする