【レンタル】人工太陽照明灯 100W太陽エネルギー試験用フロストフィルター XC-100EF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29272856 品番 XC-100EF
参考基準価格(税別)¥53,760 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

晴天時の正午±2時間に地表に到達する太陽光と同じスペクトルの光を出す照明器具です。
晴天時の正午±2時間に地表に到達する太陽光と同じスペクトルの光を出す照明器具です。
紫外光〜赤外光(350〜2500nm)を自然太陽光に高近似させました。
自然太陽光に非常に近似した分光分布の光なので、より自然環境に近い条件で試験が行えます。
太陽電池簡易評価、環境再現試験で多くの実績あり。日本国内の太陽電池関連企業、研究機関、大学、化学メーカー、素材メーカー等で人工太陽照明灯が採用されています。
経時変化がほとんど無い。「平均演色評価数は高くても、使用しているうちに光の特性が変わっている」そのような光源をご使用していませんか。
お客様が「雨や曇りの日」でも「昼夜を問わず」作業ができるよう、「24時間365日晴れ」を提供します。

仕様太陽エネルギー試験用フロスト 質量(kg)約2.5 電源(V)AC100(AC90〜132)50/60Hz 1.8A 平均演色評価数96 寸法(Φ×mm)132×287 波長(nm)放射波長域:350〜2500 色温度約5500K ランプ容量100W 中心光度(cd)1600 点灯方向下〜横向き(上向き使用不可) アズワン品番2-1181-33-62 ビーム角度(°)約60 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※★【XC-100EFの主な使用例】※★太陽電池の簡易評価※★太陽光下における化学反応再現試験

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする