【レンタル】顕微鏡用USB接続デジタルカメラ YCU-300S

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)15 アズワン品番2-2442-22-62 注文コード29273145 品番YCU-300S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,060
この商品はアズワン品番など10種類から選べます 他の種類を見る

パソコンに接続し、観察や各種測長・各種画像処理を行うことができます。
作業のしやすい高速フレームレートで、画像合成などの高機能ソフトを搭載しています。

付属品ソフトウェア・ドライバCD-ROM、Cマウント→JIS変換アダプター、USB用電源コード 電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)またはUSBポートより供給 本体質量(g)約91 対応OSWindows(R)7以上 機能測長・画像処理・画像合成(マルチフォーカス)・画像連結・セルカウント 寸法(Φ×mm)本体:48×40 インターフェースUSB2.0以上 素子画像:1/2inch CMOS 画素数300万画素 アズワン品番2-2442-22-62 フレームレート11fps ピクセル3.20×3.20μm 対応ソフトウェアYCU Measure(日本語) サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする