日本ファイリング
日本ファイリングの 物品棚/収納用品
日本ファイリングの 軽・中量棚
日本ファイリングの 軽・中量棚本体(単体)
UG型多用途物品棚 本体
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
1200
奥行(mm)
750
注文コード
29273424
品番
UG300-64J-4
参考基準価格(税別)
¥81,200
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
耐荷重(kg/段)
300
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×750×1800
段数
4
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
750
間口(mm)
1200
棚段数
4
均等耐荷重(kg/段)
300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,870
/
税込
¥
5,357
北海道地方
数量1につき
¥
7,305
/
税込
¥
8,036
沖縄地方
数量1につき
¥
9,740
/
税込
¥
10,714
離島
数量1につき
¥
14,610
/
税込
¥
16,071