日本ファイリング
日本ファイリングの 物品棚/収納用品
日本ファイリングの 軽・中量棚
日本ファイリングの 軽・中量棚本体(単体)
UG型多用途物品棚 本体
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
1500
奥行(mm)
450
注文コード
29273433
品番
UG300-65S-4
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
耐荷重(kg/段)
300
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1500×450×1800
段数
4
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
450
間口(mm)
1500
棚段数
4
均等耐荷重(kg/段)
300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,140
/
税込
¥
4,554
北海道地方
数量1につき
¥
6,210
/
税込
¥
6,831
沖縄地方
数量1につき
¥
8,280
/
税込
¥
9,108
離島
数量1につき
¥
12,420
/
税込
¥
13,662