【レンタル】エアーサンプラー MAS-100 NT™ 校正証明書付 1.09191.0001

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29273818 品番 1.09191.0001(校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥195,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

強制的に空気を吸引し、微生物を培地表面に捕集する衝突型です。
一定の体積中の空気の微生物数を定量的に測定できます。
微生物濃度を定量的に評価し、環境の悪化を事前に予測します。
ナビゲーションメニュー形式ですので、使用したいメニューへすぐに進む事ができます。
全自動キャリブレーションサイクルが可能です。
アラーム・サンプルログは最後に行った測定から100測定前分のログをいつでも読み出す事ができます。
フタ(ホコリよけカバー)をしたままで作動すると、警告音を発し自動停止する安全機能付きです。
捕集フタ・ホコリよけカバーは、オートクレーブ滅菌が可能です。

付属品捕集フタ(Φ0.6mm300穴)×1個、ホコリよけカバー×1個、USBケーブル×1本、USBスティック(専用ソフト)×1枚 材質陽極処理アルミニウム 質量(kg)2.4(ハンドル含む) 規格ISO14698-1/2適合 電源7.4Vリチウムイオンバッテリー(ACアダプター付属) 機能アネモメーター自動吸引量調節・サンプリング量設定(1〜2000L) 寸法(Φ×mm)110×250 吸引流量100L/min±2.5% 適合径(Φmm)シャーレサイズ:90 アズワン品番2-4222-02-72 校正証明書一般校正 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※この商品の校正期間は2年に1回です※WEB注文限定です
※MAS-100 NT(TM)※レギュラータイプ※この商品の校正期間は2年に1回です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする