曜日別特売
JTRM-307JPLUS 3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRM-307J+ 3M(スリーエム) 29273869

3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRM-307J+

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱注文コード29273869品番JTRM-307JPLUS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。
送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。
フェイスシールドは保護帽国家検定合格品です(飛来落下物用)。
フェイスシールドのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。
エアディフレクターによる風向調整機能付きです。

用途
研磨作業などに
仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)騒音値(dB)80以下型式検定合格番号第TP96号風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする