3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-133J+

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード29273887 品番JTRS-133JPLUS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。
送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。
作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。
長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。
広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。

用途粉体を扱う作業などに 仕様漏れ率:0.1%以下 (S級) トラスコ品番125-9051 粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3) 騒音値(dB)80以下 型式検定合格番号第TP91号 風量(L/min)138以上 稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする