スリーボンド
スリーボンドの 食品機械用潤滑剤
スリーボンドの 食品機械用潤滑油
NSF規格認証食品機械用潤滑剤
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
29274386
品番
TB1821B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
適合範囲
食品機械
トラスコ品番
125-8865
色
淡黄
容量(mL)
400
質量(g)
400
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.4L
危険物の性状
非水溶性