※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
理研計器
理研計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
理研計器の ガス分析
理研計器の 検知器
簡易定置型酸化エチレンガス検知警報器GM-600
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源
AC100V(±10%)50Hz/60Hz
構造
壁掛型・一体型
注文コード
29274596
品番
GM-600 (本体一体型)AC100V
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
電源・構造・セット内容
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
色鮮やかなLCD画面表示で視認性抜群
従来機種を小型・軽量化しました
用途
滅菌装置のEOガス監視に最適
仕様
警報遅れ(2nd警報、赤色バックライト点灯):30秒以内、警報遅延時間:20秒(ブザーのみ)
質量(g)
約200
電源
AC100V(±10%)50Hz/60Hz
構造
壁掛型・一体型
表示
(ガス警報)1st:ガス名(E.O.)表示橙色点灯(橙色バックライト付き)、自動復帰/2nd:ガス名(E.O.)表示赤色点灯(赤色バックライト付き)、ブザー鳴動、自動復帰
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体:約80×120×35.5
外部出力
ガス警報接点(2nd)無電圧接点(2nd):各1a・自動復帰
検知原理
半導体式
使用温湿度範囲
-10〜40℃(急変なきこと)、20%〜85%Rh以下(結露なきこと)
消費電力(VA)
最大約6
検知方式
拡散式
動作
(ガス警報)自動復帰
警報設定値
0ppm(1st)/50ppm(2nd)
検知対象ガス
E.O.(酸化エチレン)
警報種類
2段警報(H-HH)
グリーン購入法
適合
関連資料:
ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200