【レンタル】シリンジポンプエコノミー SPE-1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)5 アズワン品番2-7820-01-60 電源(V)AC100 50/60Hz 注文コード29275410 品番SPE-1
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,490
販売価格(税別)
15,900
この商品はアズワン品番・電源・レンタル日数など9種類から選べます 他の種類を見る

流量設定はダイヤルでセットするだけの容易な操作です。
『流量設定目盛り表』用の換算ソフト付属です。
簡単操作・低価格タイプです。

付属品流量設定用ソフト 仕様流量設定:ダイヤル設定・16段階 材質外装/アクリル変性高衝撃PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)235×105×95 容量(mL)適合シリンジ:10〜50 質量(g)970 タイプ注入 電源(V)AC100 50/60Hz モーター小型ステッピングモーター アズワン品番2-7820-01-60 流量0.07mL/h(10mLシリンジ)〜240mL/h(50mLシリンジ) スピードレンジ(mm/min)送り:0.006〜6 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※シリンジは付属していません。※シリンジの形状によっては全量吐出できない場合があります。
※本製品は医療機器ではありません。
※注入動作一時停止機能付き※シリンジは付属していません。※シリンジの形状によっては全量吐出できない場合があります。※本製品は医療機器ではありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする