折りたたみデスク

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29276249 品番 DRK-5070(AIV/SWH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

使いたいときだけ広げて使える折りたたみ式デスク。組立いらずの完成品。パソコン用、ミシン用、宿題用など用途多彩。天板は木目調、しかも傷や汚れがつきにくいPVC貼り。折りたたみ時は狭いところでも収納可。

モノタロウではこんなお得な商品も!
高さ(mm)710 奥行(mm)500 用途折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。 質量(kg)6 木目アイボリー 天板耐荷重(kg)約20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×710 材質(フレーム)スチール(粉体塗装) 材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)70×50×71 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×5×87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29276249
2024-02-16
用途:
客先での出張作業時のPCディスクとして使用
製造業

もう少し大きい方が使い易いですが、持ち運びを考えると、これはこれで十分だと思います。
設置した場合のガタツキも無く、キャンプ用の折畳みテーブルより遥かに良いです。

対象商品:
29276249
2024-02-29
用途:
ノートパソコン台
卸売・小売業

程よい大きさで使いやすいです。なかなかオシャレでもあります。

対象商品:
29276249
2022-04-18
用途:
キッチンの作業台として
その他業種

値段のわりにしっかりしていて盤面のも使いやすそうです。折り畳みも楽にできて冷蔵庫横の出っとスペースにきれいに収まりました

対象商品:
29276249
2021-06-30
用途:
ミシン作業台
卸売・小売業

お値段は満足しています。
表面のザラザラ感の説明が欲しかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする