【レンタル】ミックスローター VMRC-5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29276268 品番 VMRC-5
参考基準価格(税別)¥31,220 販売価格(税込) ¥34,232
販売価格(税別)
31,120

保温機能により保温しながらのミキシングが可能です。
フタ付きですのでホコリ等から試料を保護します。
回転速度は自由に設定可能です。
各ローターは同期回転ですので均等なミキシングが行えます。

材質本体/鋼板焼付塗装、ローラー/PVC(塩化ビニル樹脂)、フタ/PMMA(アクリル樹脂) 電源(V)AC100 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])20〜112 モーターインダクションモーター(出力3W) 電源コード(m)3(3Pプラグ) 寸法(Φ×mm)ローラー:32×250 保温温度室温+5〜50℃ ローラー数5本 アズワン品番2-8039-01-62 タイマー温調器/0〜99時間59分、回転/0〜9時間59分(連続運転可) 撹拌方式回転撹拌 安全機能過電流防止ヒューズ(3A) サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※保温・スピード可変機能付

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする