キーボードカバー シリコン と ASUS Chromebook CX15 (CX1505CTA) 2025年版 15.6インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥3,298
¥2,998
キーボードカバー シリコン と Acer Aspire 14 AI 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥3,298
¥2,998
キーボードカバー シリコン と Acer Swift X 14 14.5インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥3,298
¥2,998
キーボードカバー シリコン と Acer TravelMate X4 14 AI 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥3,298
¥2,998
キーボードカバー シリコン と Dell Pro 14 Essential 2025年版 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥3,298
¥2,998
キーボードカバー シリコン と Dell Pro 15 Essential (15.6) 2025年版 15.6インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥3,298
¥2,998
キーボードカバー シリコン と FMV Note E E55-K3 15.6インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥3,298
¥2,998
キーボードカバー シリコン と HP EliteBook 630 G10 Notebook PC 2025年版 13.3インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥2,858
¥2,598
キーボードカバー シリコン と HP Fortis Flip G1m 11 Chromebook 2025年版 11.6インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥2,638
¥2,398
キーボードカバー シリコン と Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 (15.3型) 2025年版 15.3インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥3,298
¥2,998
キーボードカバー シリコン と Lenovo J13i 2025年版 13.3インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥2,858
¥2,598
キーボードカバー シリコン と Lenovo LOQ Essential Gen 10 2025年版 15.6インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥3,298
¥2,998
キーボードカバー シリコン と Lenovo ThinkPad L14 Gen 6 AKP 2025年版 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥3,298
¥2,998
キーボードカバー シリコン と Lenovo V14 Gen 5 2025年版 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥3,298
¥2,998
キーボードカバー シリコン と Lenovo V15 Gen 6 2025年版 15.6インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥3,298
¥2,998
キーボードカバー シリコン と MSI Modern-13-F1MOG 13.3インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥2,858
¥2,598
キーボードカバー シリコン と MSI Prestige-13-AI-Evo-A2HMG 13.3インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥2,858
¥2,598
キーボードカバー シリコン と MSI Stealth-14-AI-Studio-A1VEG 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥3,298
¥2,998
キーボードカバー シリコン と NEC LAVIE N14 Slim N145D/KA シリーズ 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥3,298
¥2,998
キーボードカバー シリコン と NEC LAVIE N15 Slim N1555/GAB2 15.6インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥3,298
¥2,998
両面テープが付いているところと、はがしやすいところが、他社の高いものより優れていました。早速リピート買いしました。これなら、お手頃価格なので、汚れたらすぐに取り換えることができそうです。唯一の減点は、方眼紙と一体ではないので、重ねてハサミを入れると、ずれるところです。だから、★マイナス1にしました。
初めて購入しましたが問題なく使用ができました。今後必要になれば他メーカーのものも検討してみたいなと思っています。
機種専用カバーを更新していました。曇って見ずらくなったので専用品を購入するつもりでしたが廃番になっていました。
この商品は両面テープで固定する必要があるものの、透明度が高く快適です。耐久性はまだわかりません。余談ですが、両面テープがしっかりしているので、余ったカバーをTVのリモコンに使用してもカバーはがれることなく張り付いています、
この商品はパソコンのサイズに合わせやすく、また、小さなサイズの両面テープで固定しやすく、重宝していて、何度も購入しています。
長年になるカバーが曇って見辛く
不便になりこちらでこれをチョイス!!
あまり期待していなかったが案外と使えてルンルンな気分です。
サイズだけがポイント!タッチもgood!これでもう少し古い自分のPCに
頑張ってもらうつもり。モノタロウさん有難うございました。
工事内でPC作業をする際に、汚れ・埃防止で使用。メーカー品と比較して薄くてタッチが変わらずにとても使いやすい。