RELIABLE ガーデンブーツ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 29276635 品番 EG-1801
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

軽くて柔らかいEVA(合成樹脂)素材
カップインソール付
ズレにくく、フィット感アップ。靴内の群れを軽減

形状ミドルカット ウォームグレー 材質本体:EVA/履き口:ポリエステル/インソール:EVA サイズM サイズ(cm)25 種類作業靴 標準質量(g/片足)約150 /S 機能軽量、柔軟性 RoHS指令(10物質対応)対応 足幅(cm)約9.5 靴タイプ半長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:508

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29276626
2023-11-16
用途:
レインシューズとして
農・林・水産業

24cmで注文したら、Sサイズ(@23.5から24)のものが送られてきました。
履けるかどうか心配でしたが、ピッタリサイズで軽いので履き心地はいい感じです。
ただ、商品のサイズ表記は、商品に記載されているものと同一にして欲しいです。
それと、他の方のレビューにもある通り、口が狭いのか形状故か分かりませんが、履くのに少し足を入れづらいです

対象商品:
29276644
2023-06-15
用途:
レインシューズとして
有限会社 柴藤自動車 様

23.0cmもないサイズの足でも挿入口が狭く脱ぎ履きが容易ではない。
使い勝手が悪い。

1人が参考にしています
対象商品:
29276626
2022-10-21
用途:
庭掃除
その他業種

23、24、25cmとサイズが1cm刻みなので通常23-23.5cmで、厚手のソックスも履きたいし、と思って24cmを購入しましたが、ブッカブカ。二回り大きいです。厚手のソックスを履いても大きいです。インナーソールを厚いものに交換しようかと思って外してみたらEUサイズ39のラインでカットされてます。やっぱり。通常の24cmなら38です。時期的に冬に向かっているのでカイロも余裕で入れられるし、厚手のソックス2枚ばきでも履けるのでヨシとしますが、大き過ぎ。あと、横幅ありすぎじゃないかなあ。決して細めの幅のない足ではありませんが、横幅もたっぷり余っています。とっても軽いので、サイズが合えばお買い得では、と思います。

4人が参考にしています
対象商品:
29276626
2020-05-23
用途:
ガーデニング作業、草むしり等
サービス業

軽くて履きやすい。
疲れにくく蒸れずに気持ちよく使用して居ります。
値段以上の価値があります。

2人が参考にしています
対象商品:
29276653
2020-05-08
用途:
庭メンテ(草むしり)用に購入
医療・福祉・介護関連業

前のものが劣化したので今回購入しました。足首周りの窮屈さがなくとても履きやすいです。

対象商品:
29276617
2020-05-07
用途:
草花を育てる
その他業種

ネットでも注文なので脱ぎ履きが一番きになったのですが、脱ぎやすく履きやすかったです!サイズ感もバッチりでした!

対象商品:
29276653
2020-04-11
用途:
妻用に購入
医療・福祉・介護関連業

妻の草むしり用に購入。脱着に苦労せず、履き心地も良いと好評です。

対象商品:
29276635
2019-10-28
用途:
水を使用する作業
その他業種

大変履きやすいです。
防水性はもちろんですが、ちょっと外へ出るときなど、かかとを潰しても履けるので、とても便利です。
頻繁にかかとを潰した履き方をしていますが、形状が崩れるようなことはまだありません。とても丈夫な商品だと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする