【レンタル】オートミキサー AS100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29277214 品番 AS100
参考基準価格(税別)¥37,510 販売価格(税込) ¥41,151
販売価格(税別)
37,410

自転公転ミキサーのベーシックタイプ
自転と公転で混合します(自転は公転の約1/4の回転数)。
4〜16秒で時間設定が可能です。
プログラム設定(4種)と自由設定(1種)が可能です。

付属品カップ4個、ヘラ1個 材質本体/スチール、フタ/PVC、 カップ/(本体)PP(ポリプロピレン)・(フタ)PE(ポリエチレン) 寸法(mm)215×310×275 質量(kg)19 容量(mL)200(重量25〜100gの範囲内のみ使用可) 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)400 安全装置回転中フタをロック 設定方式自由:1種(4〜16秒) 電源コード(m)2(3Pプラグ) 連続使用時間16秒 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])公転:3000/3600 アズワン品番2-913-01-69 プログラム仕様4種(4秒、8秒、12秒、16秒) サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※本商品に液体は使用できません。
※液体の攪拌には使用できません。カップは粘性のあるペースト状の試料専用です。
※本商品に液体は使用できません。※液体の攪拌には使用できません。カップは粘性のあるペースト状の試料専用です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする