【レンタル】超音波ホモジナイザー THU-80

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29277415 品番 THU-80
参考基準価格(税別)¥30,360 販売価格(税込) ¥33,286
販売価格(税別)
30,260

リーズナブルなスタンダードタイプです。
シンプルな操作でお求めやすいスタンダードモデルです。
手元のスイッチにより容易に超音波発振をON/OFFすることができます。
対象物の容量・特性にあわせて出力を5段階に調節できます。
小型ながら出力が大きいので小容量サンプルからビーカーサイズまで幅広い処理量に対応します。
※総務省型式認定取得済み

寸法(mm)本体/170×190×89、発振部/Φ45×292 質量(kg)本体/約2、発振部/約0.4 出力(W)60 電源(V)AC100 50/60Hz 電源コード(m)2(3Pプラグ) 発振周波数20kHz 処理容量(mL)サンプル:1〜100 寸法(inch)チップ:1/8(本体付属) アズワン品番2-927-21-61 運転時間(分)連続:最大10 出力調整アナログボリューム式 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする