大洋製器工業
大洋製器工業の コンテナー/備品
大洋製器工業の その他備品
船用アイボルト付ターンバックル ドブメッキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29277466
品番
呼び20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
枠を回転させることで有効長の調整ができます。
ロープを張る作業に、枠を回転させるだけで簡単に調整。
ねじ径M
20
寸法LB(mm)
160
寸法L(mm)
295〜380
径(Φmm)
【アイ】12
内径(Φmm)
【アイ】24
許容最大荷重(N)
7800
質量(kg)
1.54
メーカー商品コード
1019909
注意
※呼び10の枠はドブメッキ、アイは電気メッキ。