大洋製器工業
大洋製器工業の コンテナー/備品
大洋製器工業の その他備品
新JISリギンスクリュー ドブメッキ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29277509
品番
呼び16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ロープを張る作業に、ねじ棒を回転させるだけで簡単に調整。
質量(kg)
8.6
寸法L(mm)
538〜770
呼び径
【ねじ棒(M)】27、【取付ボルト(M)】12
使用荷重(kN)
25.5
メーカー商品コード
1009985