【レンタル】自動撮影カメラ 本体 TLC200Pro

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29277528 品番 TLC200Pro
参考基準価格(税別)¥10,270 販売価格(税込) ¥11,187
販売価格(税別)
10,170

設定した時間間隔で撮影を行い、撮影画像を自動的につながった動画(AVI形式)として本体・SDカードに記録します。
HDR(High Dynamic Range)機能搭載で、色鮮やかに撮影ができます。
タイマー機能により、撮影したい時間帯に撮影可能です。(タイマー機能は、撮影を終了させない限り、翌日以降も同じ設定時間にて撮影がされます。)
撮影日時は自動書き込みされます。

付属品SDメモリーカード(4GB) 仕様撮影間隔:1秒〜24時間(1秒単位) 寸法(mm)64×52×107 質量(g)約140 タイプ撮影時間設定型 電源単3乾電池×4本(テスト用付属)またはマイクロUSB 記憶方式SDメモリカード(32GBまで対応) 寿命電源持続時間:約1.5ヶ月(シーン:DayLight/1時間に1回撮影の場合) フォーマット形式動画:AVI(音声なし) 画素数1.3メガピクセル アズワン品番2-9543-01-68 記録画素数1280×720画素 焦点距離f=3mm(35mmフィルム換算/約19mm相当)、F値=2.0 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※レンタル品は新(65-5604-46)旧(2-9543-01)双方の型番を用意しております。型番のご指定は不可となります。
※違いにつきましてはAXELページを参照ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※撮影時間設定型※レンタル品は新(65-5604-46)旧(2-9543-01)双方の型番を用意しております。型番のご指定は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする