【レンタル】分光放射照度計 MK350S Premium

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29277677 品番 MK350S Premium
参考基準価格(税別)¥66,880 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

タッチパネルタイプで、豊富な測定項目の中から表示する項目の設定が可能です。

測定範囲1〜150000lx 質量(g)約260 電源リチウムイオン電池 測定項目スペクトル・演色評価数(Ra、R1〜R15)・CCT・照度・CIE 1931 x,y色度座標・三刺激値・CIE 1976 U.C.S u',v'色度座標・冰v・・凅・凉・冰'・况'・Duv・、刺激純度・色品質スケール(CQS)・色域指数(GAI)・テレビ照明一貫性指数・TM30 Rf・TM30 Rg・TM30 Color Vector Graphic・フリッカー指数・フリッカー率・、フリッカー周波数・フリッカーサイクル・ストロボ効果可視性測定(SVM)・光合成有効放射(PAR)・PPF-D・PFD-UV・PFD-B・PFD-G・PFD-R・PFD-FR・分光分布(SPD)、ピーク波長・ピーク波長値・主波長・ドミナント波長・露光時間・S/P比・透過率・フリッカーリスク・ブルーライトハザード放射照度・ブルーライトハザード定量解析・、ブルーライトハザードリスクグループ・ブルーライトハザードブルーライト含有率・メラトニン放射照度・メラトニン昼光照度・メラノピックルクス 波長範囲(nm)スペクトル:380〜780 アズワン品番2-9544-22-63 波長幅(nm)スペクトル:約12(半値幅) 露光時間0.06〜5000ms サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※▼スペクトル・演色評価数(Ra、R1〜R15)・CCT・照度・CIE 1931 x,y色度座標・三刺激値・CIE 1976 U.C.S u',v'色度座標・冰v・・凅・凉・冰'・况'・Duv・※▼刺激純度・色品質スケール(CQS)・色域指数(GAI)・テレビ照明一貫性指数・TM30 Rf・TM30 Rg・TM30 Color Vector Graphic・フリッカー指数・フリッカー率・※▼フリッカー周波数・フリッカーサイクル・ストロボ効果可視性測定(SVM)・光合成有効放射(PAR)・PPF-D・PFD-UV・PFD-B・PFD-G・PFD-R・PFD-FR・分光分布(SPD)※▼ピーク波長・ピーク波長値・主波長・ドミナント波長・露光時間・S/P比・透過率・フリッカーリスク・ブルーライトハザード放射照度・ブルーライトハザード定量解析・※▼ブルーライトハザードリスクグループ・ブルーライトハザードブルーライト含有率・メラトニン放射照度・メラトニン昼光照度・メラノピックルクス

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする