【レンタル】VOLTEGA パワースターラー フェノール樹脂 アナログタイプ VPS-300B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29278124 品番 VPS-300B
参考基準価格(税別)¥11,160 販売価格(税込) ¥12,166
販売価格(税別)
11,060

大容量・堅牢モデルをラインナップ
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。
タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。
低回転域でも安定した回転を実現します。
アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。
サポートロッドオプションが使用可能です。
背面に専用金具を取りつけ可能で、サポートロッドとの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。

材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/フェノール樹脂 質量(kg)8.8 電源(V)AC100 50/60Hz コード長さ(m)2.5(3Pプラグ) 方式回転数可変:タコジェネレーターによるフィードバック制御 本体寸法(mm)300×300(310)×165(()内は突起を含む寸法) 天板寸法(mm)300×300 モーターインダクションモーター モーター(W)40 撹拌容量(L)70 最大消費電力(W)70 回転数60〜1350rpm アズワン品番3-1492-03-61 使用磁石ネオジム/0.46T サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※撹拌容量および回転数は対象が水の場合の参考値です。
※ご使用になる撹拌子のサイズは容量・粘度によって異なります。目的によって使い分けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※アナログタイプ※撹拌容量および回転数は対象が水の場合の参考値です。※ご使用になる撹拌子のサイズは容量・粘度によって異なります。目的によって使い分けてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする