【レンタル】卓上型クリーンブース BB-100AD

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)5 アズワン品番3-4053-11-60 電源(V)AC100 50/60Hz 注文コード29278447 品番BB-100AD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,800
この商品はアズワン品番・電源・レンタル日数など10種類から選べます 他の種類を見る

HEPAフィルターをバリューアップ。
コンパクトサイズの垂直気流型です。
内部照明付きですので明るく作業ができ、試料のわずかな変化も見逃しません。

材質ヘッドファン部/PVC(塩化ビニル樹脂)厚み3mm、 フード部/PMMA(アクリル)厚み8mm、底板/PMMA(アクリル) 質量(kg)13.5 電源(V)AC100 50/60Hz 本体寸法(mm)516×405×600 風量(m3/min)吹出:約1以上 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター 吹出風速約0.5m/s以上 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) アズワン品番3-4053-11-60 蛍光灯庫内:10W×1本 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする