【レンタル】オゾン殺菌装置 OZONEST-IN

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29279506 品番 OZONEST-IN
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥16,610
販売価格(税別)
15,100

菌類、ウイルスの不活化に十分な高濃度オゾンを発生し、インキュベーター庫内を殺菌しコンタミネーションを防止します。
乾燥状態で殺菌ができ、処理後はすぐに使用できます。
オゾンは殺菌後、自己分解機能により消失します。
エキシマランプによるオゾン発生により、有害な窒素酸化物(NO X)(窒素酸化物)の生成がありません。
紫外線照射タイプと異なり、影になる部分や隙間でもオゾンが行き届き、殺菌が可能です。
小型のインキュベーター内でも設置できるコンパクト・薄型サイズですが、パワフルな能力で、小型〜大型まであらゆるインキュベーターの殺菌に使用できます。
サイズ・対象物に応じて4種類のタイマー機能を選択することができます。

材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)150×120×60※スイッチ・LEDランプ含まず。 電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター使用) 風量約0.2m3/min アズワン品番3-6652-01-63 オゾン発生量(mg/h)約40 タイマー機能4段階切り替え可能(15・30・60・90分) サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-16
用途:
CO2インキュベータ内の滅菌
教育・研究機関

細胞培養用のCO2インキュベータ内の清掃にレンタルしました。使い方は簡単で、操作も分かり易かったです。返却時に集荷できない曜日があり、サポートセンターに連絡して返却日を1日延ばしてもらいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする