【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 三眼 40〜1000× MP38T

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29279908 品番 MP38T
参考基準価格(税別)¥27,680 販売価格(税込) ¥30,338
販売価格(税別)
27,580

研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。
高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。
操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。
耐薬品性と耐久性に優れたステージです。
別売の位相差観察キットと組み合わせることで、位相差顕微鏡観察ができます。
高解像度CCIS(R)光学系ECプランアクロマートレンズを採用。

仕様三眼 寸法(mm)本体/210×410×415、ステージ/175×140 質量(kg)約7.2 電源(V)照明:AC100〜240(50/60Hz) 総合倍率40〜1000× 照明3W LEDケーラー照明 焦点調整一軸粗微動方式 接眼レンズ10倍(視野数20) 対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil) 鏡筒形式傾斜角30° 光学系無限遠色補正(CCIS(R)) アズワン品番3-6692-02-63 調節範囲(mm)眼幅:55〜75 ステージ寸法(mm)XY:移動距離/左右76前後50、スライド2枚保持 コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式 N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥) サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする