【レンタル】折りたたみ簡易クリーンブース 窓付き ファンユニット2台付きCB1000シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29280836 品番 CB1000
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥14,410
販売価格(税別)
13,100

必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!
不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。
シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。
シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
組立時間3分(折りたたみタイプ)組立が容易で短時間で組み立てることができます。必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!
カンタン組立式!

仕様ファンユニット2台付き 材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、窓/硬質PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)1000×500×550(700)※()はユニットを含んだ高さです。 電源(V)AC100 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり) 風量(m3/min)吹出:約1 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) フィルターサイズ(mm)HEPA:200×200×50 吹出風速約0.5m/s 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) アズワン品番3-6788-02-60 折りたたみ寸法(mm)1000×75×550(フレームのみ) サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※( )はユニットを含んだ高さです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※陽圧※( )はユニットを含んだ高さです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする