【レンタル】温度過昇防止器 アラート用出力付 TXN800WAL 本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29281037 品番 TXN800WAL(本体)
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥9,779
販売価格(税別)
8,890

周囲に温度異常をお知らせします。
温度異常を強制OFFするだけでなく、アラート用電源を出力します。
アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。

付属品K熱電対丸端子仕様(180℃対応)、ケーブル長:約2m 仕様130×160×84mm 質量(kg)約1.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 出力アラート用:100V MAX 1A 制御方式出力:リレー接点出力 センサータイプK熱電対 設定方式UP/DOWNキー 電源コード(m)約1.8(3Pプラグ) 設定温度(℃)-100〜+1000 温度制御方式主制御ON/OFF 接続端子制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台 温度表示精度±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方 アズワン品番3-6824-01-64 安全機能15Aヒューズ 接続容量(A)AC100V MAX15(アラート用出力込み) サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※付属のK熱電対センサーは標準的なタイプです。高温対応のセンサーは別途ご準備ください。※★本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※★校正証明書は和文です。※★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする