【レンタル】スポットクーラー 1馬力タイプ 排熱ダクト付き KSM250D

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29281247 品番 KSM250D
参考基準価格(税別)¥7,550 販売価格(税込) ¥8,294
販売価格(税別)
7,540

風量は冷風(強・弱)と送風の切り替えが可能です。
連続排水対応のドレンホース付属です。

仕様排熱ダクト付き 材質トップケース・ダクトエルボ・前後側板・ドレンタンク/ABS樹脂、冷風ダクト/PVC(塩化ビニル樹脂)、左右側板/鋼板 寸法(mm)390×430×810(ダクト含まず) 質量(kg)約36 電源(V)単相100 50/60Hz 電源コード(m)約2 冷房能力(50/60Hz)(kW)0.002/0.0025 消費電力(W)(50/60Hz)910/1125 寸法(Φ×mm)冷風ダクト:120×450〜600 最大風量(m3/min)(50/60Hz)冷風側/4.5/5.0、排熱側/9.7/10.5 ドレンタンク容量(L)5 冷媒HFC R410A(600g) 圧縮機全閉式ロータリーコンプレッサー アズワン品番3-7563-21-60 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※レンタル品はKSM250D、KES251PPB、KES251JBAのいずれかとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
北海道地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
沖縄地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29281299
2025-08-28
用途:
倉庫内での加工作業
運輸・通信業

快適に作業をおこなっています。思っていた以上に快適になり、もっと早い時期からの使用をしていればよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする