【レンタル】タッチフレーム 白板家 1062×615mm シルバー JM-900-S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29281405 品番 JM-900-S
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

対面・オンライン両方の会議や授業で活躍!
フレーム型の本体を既存のホワイトボードや黒板に取付けて使用します。フレーム裏面にマグネットが付いており、簡単に取付けできます。
無料の専用アプリをPCにインストールして使用します。
一般のマーカー(中字推奨)、チョークとイレーザーをそのまま使用できます。
板面の記載内容は、PC画面上にリアルタイムに表示され、画像データとして保存可能です。
Web会議システムの画面共有機能と一緒に使用すれば、遠隔地(他のPC)でも板書を共有できます。

付属品アイコンボード 厚さ(mm)約14 寸法(mm)板面有効:980×533 質量(kg)3.4 材質(本体)アルミニウム 外形寸法(mm)1062×615 電源USB 対応OSWindows(R)7/8/10、Mac OS 10.10以上 フレーム色シルバー アズワン品番3-8440-02-60 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※★シンクライアントPCでは使用できません。※★板面がシート状になっていて、板面自体が回転してスキャンする仕様のボード上では使用できません。壁に貼るタイプのシート上も使用できない場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする