【レンタル】マルチフォトメーター 多項目水質計 PrimeLab 本体セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29281789 品番 TR-72wb-S
参考基準価格(税別)¥17,920 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

1台で残留塩素など30種類以上の項目を測定できる水質検査機器です。
Bluetoothでスマートフォン(Androidのみ)やPCと連携可能です。
PCソフトウェアとスマートフォンアプリは日本語対応です。

セット内容本体、キャリーケース、10mLバイアル×4本、ライトシールド、10mLシリンジ、攪拌棒、クリーニングブラシ、PC用ソフトウェア(対応OSWindows(R)8/10) 電源単4乾電池×4本(テスト用付属) 測定項目亜鉛(低濃度)、アンモニア、Mアルカリ度、アルミニウム、塩化物(低濃度)、残留塩素、総残留塩素、二酸化塩素、オゾン、過酸化水素、過酸化水素(高濃度)、六価クロム、COD、COD(高濃度)、シリカ(低濃度)、シリカ、全硬度(低濃度)、全硬度(高濃度)、亜硝酸、亜硝酸(高濃度)、全窒素(高濃度)、鉄(低濃度)、鉄、ニッケル、pH、フェノール、フッ素(遊離)、ホウ素、マグネシウム、マンガン、リン酸、リン酸(高濃度) 本体寸法(mm)88×175×59 本体質量(g)160 波長範囲(nm)380〜780 アズワン品番3-9793-01-62 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本体セット内容※▼本体※▼キャリーケース※▼10mLバイアル×4本※▼ライトシールド※▼10mLシリンジ※▼攪拌棒※▼クリーニングブラシ※測定には別途試薬が必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする