【レンタル】生物顕微鏡 E-300HQ-LED Corded

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 29282410 品番 E-300HQ-LED Corded
参考基準価格(税別)¥19,240 販売価格(税込) ¥21,054
販売価格(税別)
19,140

総合倍率1000倍対応の双眼タイプです。

付属品ダストカバー、油浸オイル 寸法(mm)約130×175×340 電源(V)AC100 50/60Hz 3Pプラグ 本体寸法(mm)約130×175×340 総合倍率40〜1000× 電源コード(m)約165c 照明透過/白色LEDライト(光量調整可) 焦点調整一軸粗微動方 接眼レンズWF10×(視野数18) 対物レンズアクロマート4×・10×・S40×・S100×(Oil) 鏡筒形式360°回転式ヘッド・傾斜角45° コード長さ(cm)3Pプラグ:約165 アズワン品番4-1955-01-68 ステージ寸法(mm)124×110(前後移動25、左右移動65) コンデンサの種類虹彩絞り・フィルターホルダー付き、アッベ式・開口数 1.25 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする