【レンタル】トルネードN NEXT 50〜3000rpm PST-101

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29282507 品番 PST-101
参考基準価格(税別)¥13,720 販売価格(税込) ¥14,982
販売価格(税別)
13,620

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。
回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。
3つの回転数域から選択。
ベルト駆動で長時間運転にも適しています。
過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。
フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。
レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。
感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。
バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。
正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。
高トルク攪拌機の次世代モデル
PCコントロールタイプもラインナップ

付属品プロペラ型撹拌翼(60mm)、撹拌翼固定ナット、撹拌棒(Φ8×500mm)、アームホルダー、アームバー 材質ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他 消費電力(W)100 回転数(min-1[r.p.m])50〜3000 電源専用ACアダプタ(AC100〜240V⇒DC24V5A) AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m 最大トルク(N・m)0.173 本体寸法(mm)136×175×242 本体質量(kg)約3 モーターDCブラシレスモーター50W(B種絶縁) 機能正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能 チャックレバー式チャック 回転制御ブラシレスモーターによるフィードバック制御 アズワン品番4-2087-01-62 安全機能サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※レンタル付属品:スタンドWH型(5-5379-01)、もしくはスタンドST800C(4-2455-04)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※スタンダードタイプ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする