【レンタル】Wi-Fiファイバースコープ ダブルカメラ W1149

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)5 アズワン品番4-2499-01-60 注文コード29283320 品番W1149
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,250 販売価格(税込) ¥7,964
販売価格(税別)
7,240
この商品はアズワン品番など10種類から選べます 他の種類を見る

Wi-Fi接続で専用アプリ(Android、iOS)を使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画撮影が可能です。
ダブルカメラのため、正面と側面の観察が可能です。
付属のプレートを用いてスマートフォン等に本体を取り付けることが可能です。

付属品30cm USBケーブル(コネクタ形状:Type-A・MicroB)、マグネット取り付け用プレート 寸法(mm)113×478×23.8 質量(g)235 電源内蔵リチウムイオン電池(1150mAh) 温度範囲(℃)使用時/0〜45(本体)・-10〜+60(プローブ)、保管/-10〜+60 対応OS専用アプリ:Android、iOS プローブ外径Φ4.9×先端部28mm×全長1m 連続運転時間(h)2(満充電時) 通信方法Wi-Fi(IEEE 802.11 b/g/n、2.4Ghz) 解像度640×480 視野角56° 防塵防水性能IP67 保存形式JPG・AVI LED正面・側面(アプリで調光可能) アズワン品番4-2499-01-60 通信距離(m)0〜10(障害物のない状態) 被写界深度(mm)10〜60 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする