【レンタル】超音波洗浄器 二周波・樹脂筐体タイプ MCD-6P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29283898 品番 MCD-6P
参考基準価格(税別)¥16,080 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄。
筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。
操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます。
オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。
99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。
ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。
メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。
洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。
周波数自動交互運転機能付きですので、手間が掛からずより細かな洗浄が可能です。
水に対して強く、耐薬品性にも優れた高性能樹脂筐体タイプ。

付属品洗浄カゴ×1個、フタ×1個、ホースニップル×1個 材質本体/PP、水槽/SUS304 質量(kg)約7 出力(W)150 外形寸法(mm)412×310×306 電源(V)AC100(50/60Hz) 槽内寸法(mm)300×155×150※開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。 表示LCD(液晶) 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 周波数切替機能:28kHz/40kHz切替、交互運転(1分間隔) 発振周波数28kHz/40kHz 排水手動排水バルブ 口径Rc1/2 付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温〜60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1〜99分/1分単位)、ディガス機能 ヒーター容量(W)300 アズワン品番4-462-03-61 安全機能過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止 槽容量(L)約6 発振回路他励発振方式 発振子BLT(ボルト締めランジュバン) サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※二周波・樹脂筐体タイプ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする