【レンタル】インキュベーションネオシェーカー HOT&COOL ICNS-LR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29284327 品番 ICNS-LR
参考基準価格(税別)¥59,360 販売価格(税込) ¥65,186
販売価格(税別)
59,260

恒温槽付ネオシェーカー!
ペルチェ素子を用いた加温・冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用しているため、高精度なコントロールが可能です。
ネオシェーカー(2-7827-**)のオプションホルダーが使えて、様々なシーンで活躍します(庫内高さ180mm以下)。
ペルチェ式採用で温めるだけでなく、保冷も可能です(周囲環境温度に依存します)。
取り外し式レバーで往復・旋回運動が切替可能です。

付属品【レンタル専用】2-7827-11(フラットホルダ)、-12(スプリングネットホルダ)、-13(フラスコホルダ100mL用) 寸法(mm)420×437×385 質量(kg)約21 材質(本体)SPCC/SUS430 電源(V)AC100 50/60Hz 2.5A コード長さ(m)2.5m(3Pプラグ) 温度センサー白金測温体 温度調節範囲(℃)室温-15〜60 回転数20〜240rpm(無回転可) 設定表示温度:デジタル設定表示(0.1℃毎) 振幅10mm アズワン品番4-597-01-63 タイマー連続または60分(ゼンマイ式) 安全機能過電流保護ヒューズ・手動復帰型バイメタル サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※本体にホルダー・ラックは付属していません。
※往復・旋回レバー切替方式※本体にホルダー・ラックは付属していません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする