【レンタル】デジタル表示読取ロガー 映像解析・数値読取装置 ViewCamASONE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29284415 品番 ViewCamASONE
参考基準価格(税別)¥39,600 販売価格(税込) ¥43,450
販売価格(税別)
39,500

本体・IPカメラ間をWi-Fiで接続することにより、Wi-Fi搭載パソコンで映像の集中管理を行うことができます。
離れた場所で管理・記録することにより業務の効率化や管理システムとしての運用が可能です。
外部からアクセス可能なシステム環境を設定することにより、外部ネットワークからの確認も行えるようになります(IPアドレス付与などが必要)。
見るだけでなく1日の動きが30秒でわかるタイムラプス機能を搭載しており、開始/終了時間も自由に設定できます。
アクセント機能やアナライズ機能を使って、動きの可視化が可能です。
LCD表示などを読み取って数値化、ログ取得が可能です(学習機能付きで読み取り成功率を高めます)。
OCR機能を搭載!OCR機能を利用し、デジタル計器表示の画像を数値化します。

セット内容本体×1、IPカメラ×1、LANケーブル×1、設置マニュアル アズワン品番4-618-01-64 ネットワークタイプ10/100/1000Mbps×2/802.11b/g/n、記録期間:約30日(カメラ5台接続時)、電源:ACアダプター(90W)、重量:1.3kg、サイズ:160×190×43mm カメラ仕様レンズ:2.7mm/F2.866°、イメージセンサ:1/5"Color CMOS、解像度:VGA/QVGA/QQVGA、ネットワーク:10/100Mbps/802.11b/g/n、ナイトビジョン:4IR LED(5M)/IR Cut Filter、電源:DC5V(1A)、動作環境:0〜45℃/20〜85%RH、サイズ:94.9×73.9×30.5mm サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※付属及び追加用のIPカメラは予告なく変更される場合がございます(相当品)。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本体※【カメラ】※付属及び追加用のIPカメラは予告なく変更される場合がございます(相当品)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする