【レンタル】真空コントローラー VC-01

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29284774 品番 VC-01
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥19,140
販売価格(税別)
17,400

密閉容器(チャンバー)と真空ポンプの間にインライン接続することで、容器の圧力を一定の値に制御します。
油回転ポンプ等、連続運転に適したポンプを使用する場合には電磁バルブ制御、オイルバックの心配のないドライポンプ等を使用する際には電源制御の2つの方式(切替え)で使用できます。
電源制御の場合は設定値に到達後はポンプ電源をOFFするため、節電にもなります。
長時間の圧力制御に便利です。

寸法(mm)210×310×130 接続口径Φ10.5mm 質量(kg)約4 電源(V)AC100(50/60Hz)、6A 制御方式電磁弁または電源ON/OFF制御 最小表示単位0.1kPa 設定圧力範囲(kPa)圧力:-101.3〜0.0(大気圧) アズワン品番4-798-01-60 接続容量(A)抵抗負荷AC100VMAX6 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※腐食性ガス・可燃性ガスには使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※腐食性ガス・可燃性ガスには使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする