【レンタル】粉体計量供給機 スクリュータイプ PSF-200SA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29284930 品番 PSF-200SA
参考基準価格(税別)¥34,200 販売価格(税込) ¥37,510
販売価格(税別)
34,100

通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。
フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。
ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。
独自の振動機構、撹拌機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。
高精度卓上小型のパウダーフィーダー

適合電子天秤:EW-1500i(1-6842-02)※天秤は付属しません。 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) 能力供給:5〜500g/min 精度(目標重量)±2.0g※いずれも粉の種類により異なる 設定値最小:5g アズワン品番4-803-02-60 ホッパー容量(L)約5 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※片栗粉のような流動しない粉体の移送はできません。
※精度は設定により変わります。
※1 粉の種類により異なります。
※レンタル専用付属品:フットスイッチ(2-3554-11)、通信ケーブルB-LOG 99S(1-4244-12)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※片栗粉のような流動しない粉体の移送はできません。※精度は設定により変わります。※1 粉の種類により異なります。【注意】※▼本製品は分解改造、付属および純正オプション部品以外を使用しての動作についてはサポート対象外となります。また構成部品の仕様図面、電気回路図、ソフトウェア等の情報の開示は致し兼ねます。※▼ご使用された粉体は完全除去、除染してご返却のほどお願い申し上げます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする