日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
2LOCK スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29285193
品番
NBT50-SK10C-300
参考基準価格(税別)
¥52,250
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。
テーパー
No.50
質量(kg)
5.5
H
33〜41
D
1.75〜10.0
C
27.5
寸法L(mm)
300、75
シリーズ
SK
C1
60
コレット
SK10
寸法l1(mm)
257
別売品番
SKG10-10HG