日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
2LOCK スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29285218
品番
NBT50-SK16C-300
参考基準価格(税別)
¥52,800
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。
テーパー
No.50
質量(kg)
6.7
H
45〜57
D
2.75〜16.0
C
40
寸法L(mm)
300、90
シリーズ
SK
C1
60
コレット
SK16
寸法l1(mm)
257
別売品番
SKG16-12HG