日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
2LOCK スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29285227
品番
NBT50-SK20C-250
参考基準価格(税別)
¥55,770
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。
テーパー
No.50
質量(kg)
6.2
H
47〜63
D
3.5〜20.0
C
48.5
寸法L(mm)
250、207
シリーズ
SK
C1
48.5
コレット
SK20
寸法l1(mm)
207
別売品番
SKG20-18HG