【レンタル】ポリシーラー 卓上型 P-300

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29285395 品番 P-300
参考基準価格(税別)¥6,650 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

準備加熱が不要ですので、いつでもすぐに使用できます。
ポリエチレン・ポリプロピレン・ビニロンの他、ラミネートフィルムのシールも可能です(厚さ0.2mmまで)。
加熱中はランプが赤色に点灯し、冷却中は青色に点灯し、シール終了の合図音がピッと鳴ります。

材質ヒーター部:ガラス(フッ素樹脂コーティング) 質量(kg)4 電源(V)AC100(50/60Hz)、380W 本体寸法(mm)82×428×200 電源コード(m)2(2Pタイプ) シール能力(mm)〜0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み) アズワン品番6-645-02-62 シール寸法(幅W×長さL)(mm)2×300 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※シール幅が細い(2mm)ため滅菌バッグのシールには適しません。
※卓上型※シール幅が細い(2mm)ため滅菌バッグのシールには適しません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする