DJボーリングバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)214
内容量1個注文コード29285559品番HSK100A-DJ8-214AN
参考基準価格(税別)¥171,570販売価格(税込)¥185,900
販売価格(税別)
169,000

高圧センタスルー対応可

テーパーHSK100Aボーリング範囲(Φmm)3~50ボーリング深さ(mm)14~130寸法L(mm)214C59寸法J(Φmm)16シャンクNo.HSK100A-Q26-170NヘッドNo.Q26-DJ8-44AN移動量(mm)6.0付属品バイトJ16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする