日研工作所
DJボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
100
105
210
109
214
100
135
104
139
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29285604
品番
HSK63A-DJ3-100A
参考基準価格(税別)
¥119,070
販売価格(税込)
¥130,900
販売価格(税別)
¥
119,000
バスケットに入れる
高圧センタスルー対応可
テーパー
HSK63A
ボーリング範囲(Φmm)
3~28
ボーリング深さ(mm)
14~80
寸法L(mm)
100
C
50
寸法J(Φmm)
10
シャンクNo.
HSK63A-Q26-60
ヘッドNo.
Q26-DJ3-40A
移動量(mm)
5.2
付属品
バイトJ10