日研工作所
DJボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
104
105
210
109
214
100
135
104
139
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29285629
品番
HSK63A-DJ8-104AN
参考基準価格(税別)
¥157,920
販売価格(税込)
¥163,900
販売価格(税別)
¥
149,000
バスケットに入れる
高圧センタスルー対応可
テーパー
HSK63A
ボーリング範囲(Φmm)
3~50
ボーリング深さ(mm)
14~130
寸法L(mm)
104
C
59
寸法J(Φmm)
16
シャンクNo.
HSK63A-Q26-60
ヘッドNo.
Q26-DJ8-44AN
移動量(mm)
6.0
付属品
バイトJ16