日研工作所
DJボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
139
135
90
139
94
105
210
109
214
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29285665
品番
MBT40-DJ8-139AN
参考基準価格(税別)
¥163,590
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
多種少量生産用から多量生産用として超硬バイトの威力発揮のボーリングヘッド。 誰がやってもミクロン精度。
テーパー
No.40
ボーリング範囲(Φmm)
3~50
ボーリング深さ(mm)
14~130
寸法L(mm)
139
C
59
寸法J(Φmm)
16
シャンクNo.
MBT40-Q26-95
ヘッドNo.
Q26-DJ8-44AN
移動量(mm)
6.0
付属品
バイトJ16
シリーズ
DJ